LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Välitilasetti KIT-Luxor RST

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798114

Toimittajan tuotenumero

9798114

Tukkuerä

0

Välitilasetti 2m RST, 4000K, alumiiniprofiili 2m, led-nauha IP44,pistorasia ohjattavalla 24V led-virtalähteellä Täydellinen välitilasetti
LIMENTE välitilasetti on monipuolinen yhdellä tuotekoodilla tilattavissa oleva välitilavalaistusratkaisu. Tuote on saatavilla kolmessa sävyssä (valkoinen, musta ja alumiini). Välitilasetin valaisin on käytettävissä molemmin puolin pistorasiaa sekä lyhennettävissä välillä 0–200 cm niin että yhteenlaskettu pituus on max 200 cm. Setti tarjoaa tehokkaan ja tasaisen työskentelyvalon, jota ohjataan kätevästi pistorasiasta ilman erillistä valonohjausjärjestelmää.

Asennus ja sähköliitäntä
LIMENTE Välitilasetin asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö (240 V) tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Virransyöttö tuodaan pistorasiaan takaseinästä. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta kiinteää, palamatonta pintaa vasten. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Yhdellä asennuksella asennat sekä pistorasiat että kytkimen ja virransyötön led-valaisimille. Katso tarkemmat ohjeet asennusohjeesta.

LIMENTE LUXA -pistorasian suurin sallittu virransyöttö on 16 A. Voit ketjuttaa syötön toiselle pistorasialle suoraan syöttöliittimestä, mutta huomioi virrankeston jakautuminen. Kiinnitä seinästä tuleva virransyöttökaapeli pistorasian liittimiin ja lopuksi kiinnitä pistorasia mukana olevien ruuvien avulla kiinteää pintaa vasten.

Led-nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa valaisimen käyttämisen kahtena erillisenä valaisimena. Profiilia voidaan käyttää myös täysimittaisena (2 m), jolloin toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan. Led-nauha on lyhennettävissä 5 cm välein haluttuun mittaan. Molemmissa päissä on vakiona kiinteä 5 cm + irrallinen 300 cm pitkä johto.

Kaapelikouru, valaisinprofiilit ja valonauha katkaistaan haluttuun pituuteen sekä kiinnitetään mukana tulevien kiinnikkeiden avulla. Valonauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan valaisinprofiiliin. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä.

    Toimitussisältö
  • alumiiniprofiili 2 m
  • diffuusori 2m (suojus)
  • piilokiinnikkeet x 6
  • päätykappaleet x 4
  • led-nauha 4000 K, 2 m, virransyöttö molemmissa päissä
  • 3m syöttöjohdot 2 kpl
  • integroitu 30W virtalähde - ohjaus kytkimestä


Tekniset tiedot
Valolähde: LED
Valovirta:1512 lm/m
Elinikä: 36.000 h (L80B10), 84.000 h (L70B50)
Hyötysuhde: 126 lm/W
Ottoteho: 24 W
Kotelointiluokka: IP44/IP20
CRI-arvo: > 85
Takuu: 24kk
Värilämpötila: 4000 K