LINDSTRÖM - Sivuleikkurit - Lindström EDGE Elektroniikkale


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kahvan pinnoite - muovipinnoitettu
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6422750
Toimittajan tuotenumero
6159
Tukkuerä
1
Muoto:
vakio
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipinnoitettu
Kuorintatoiminnolla:
ei
ESD-testattu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinistetty
Pintakäsittely:
käsittelemätön
Sivuleikkuri hienomekaniikka
Flush Edge leikkuu, kapea kärki
Flush Edge leikkuu, kapea kärki