LiTbyCARDI - Elektroninen liitäntälaite - Malta Driver 32W IP20 ON/OFF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 230...240 V
Pituus - 195 mm
Leveys - 45 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LIT by Cardi
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
4006200
Toimittajan tuotenumero
0027100043
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Pituus:
195 mm
Leveys:
45 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
32 mm
Runko:
muovikotelo
Vedonpoistin:
kyllä
Suojausluokka:
II
Malta Driver 32W IP20 ON/OFF 220-240VAC CC800mA Class II valkoinen 100000h Malta panelille Malta moduulivalaisimien liitäntälaite.
Yhteensopivat moduulivalaisimet:
4149738 Malta 6060 3840 840 OP
4149739 Malta6060 3840 840 MP UGR
Yhteensopivat moduulivalaisimet:
4149738 Malta 6060 3840 840 OP
4149739 Malta6060 3840 840 MP UGR






