LiTbyCARDI - Mekaaninen lisätarvike - Kajo Luomi VA

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410186

Sähkönumero

4545606

Toimittajan tuotenumero

0025570026

Tukkuerä

24

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

54 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

307 mm

Kajo Luomi Valkoinen. Lisävaruste luomi Kajo valaisimelle. Kajo pinta-asennusvalaisimet

Kajo valaisimet ovat moneen käyttöön soveltuvia pinta-asennettavia yleisvalaisimia. Kaikissa Kajo valaisimissa värilämpötilan voi valita asennusvaiheessa DIP kytkimellä, ne ovat IP54- ja IK07-luokiteltuja ja valaisimille myönnetään 3-vuoden takuu.

Sisätiloihin soveltuvista malleista löytyy sekä himmennettävä, että mikroaaltosensorilla varustettu malli. Mikroaaltosensorimallissa on myös päivänvalo-ohjaustoiminto.

Ulkokäyttöön soveltuvassa mallissa on DIP kytkimellä valittavissa kolmiportaisesti teho ja siihen on saatavilla lisävarusteena valkoinen luomi.

Kajo tuoteperheen valaisimet Sisätilan valaisimet:
4149707 Kajo 300 1000 827/830/840 IP54
4149706 Kajo 300 1000 827/830/840 IP54 Sensori

Ulkotilan valaisimet:
4545605 Kajo 300 Ulko 1000-1800lm 830/840/850 IP54
4545606 Kajo Luomi VA