LiTbyCARDI - Pinta-asennusvalaisin - AVA P165 750lm 830/840 DIM

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410230

Sähkönumero

4149714

Toimittajan tuotenumero

0017440114

Tukkuerä

40

Värilämpötila-alue:

3000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

159...159 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

10...10 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

165 mm

Korkeus/syvyys:

15 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

60 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Häikäisyarvo (UGR):

30

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

60...60 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

93

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

133

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

AVA P165 750lm 830/840/850 DIM 10W Ra>80 IP20 AVA alasvalo

AVA tuoteperheen valaisimet ovat pinta- ja uppoasennettavia alasvaloja ja niitä saa useassa eri koossa. Valaisimet soveltuvat koteihin ja julkisiin tiloihin moneen käyttöön. Valaisimien värilämpötila on valittavissa asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä. Kaikki AVA valaisimet ovat himmennettäviä ja niille myönnetään 5-vuoden takuu.

Pinta-asennettavat AVA valaisimet voidaan asentaa sellaisenaan pintaan tai katossa olevan asennusreiän päälle. Valaisimen mukana toimitetaan säädettävä jousikiinnike, jolla valaisimen saa asennettua lähes minkä kokoiseen aukkoon tahansa välillä 55–250 mm riippuen mallista. Kaikki AVAt toimitetaan ketjutettavalla kytkentäkotelolla. Pinta-asennettaviin AVA valaisimiin on myös tarjolla magneetilla kiinnittyvä koristerengas kahdessa eri värissä, musta ja kromi.

AVA tuoteperheen pinta-asennettavat mallit:
4149713 AVA P140 350lm 830/840 DIM IP20
4149714 AVA P165 750lm 830/840 DIM IP20
4149715 AVA P217 1200lm 830/840 DIM IP20
4149716 AVA P290 1530lm 830/840 DIM IP20

Koristekehykset:
4149717 AVA P140 Kehys MU
4149718 AVA P140 Kehys ALU
4149719 AVA P165 Kehys MU
4149720 AVA P165 Kehys ALU
4149721 AVA P217 Kehys MU
4149722 AVA P217 Kehys ALU
4149723 AVA P290 Kehys MU
4149724 AVA P290 Kehys ALU

AVA tuoteperheen uppoasennettavat mallit:
4149729 AVA U120 420lm 830/840 DIM
4149728 AVA U168 900lm 830/840 DIM
4149730 AVA U225 1440lm 830/840 DIM