LONGI - Aurinkopaneeli - Hi-Mo 7 LR8-66HGD-SDM1-615M

LONGI (NETHERLANDS) TRADING B.V.
KopioiKopioi
LONGI - Aurinkopaneeli - Hi-Mo 7 LR8-66HGD-SDM1-615M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmäjännite (maks.) - 1500 V

  • Kennon materiaali - yksikiteinen

  • Moduulin tehokkuuskerroin - 22.8 %

  • Huipputeho - 615 Wp

  • Maksimitehopisteen virta (MPP) - 15.11 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009638

Toimittajan tuotenumero

V009638

Tukkuerä

1

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

22.8 %

Huipputeho:

615 Wp

Maksimitehopisteen virta (MPP):

15.11 A

Kennojen lukumäärä:

66

Pituus:

2382 mm

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

40.71 V

Leveys:

1134 mm

Moduulin rakenne:

Lasi-lasi

Kehyksellä:

kyllä

Avoimen virtapiirin jännite:

48.58 V

Oikosulkuvirta:

16 A

Tehon toleranssi:

3...3 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.29 %/K

Korkeus:

30 mm

Kaapelin pituus:

1200 mm

Rungon/kehyksen väri:

hopea

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.23 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.045 %/K

Ohitusdiodien määrä:

3

Paino:

33.5 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

35 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Väri kenno:

musta

Väri takakappale:

musta