varastointi päättyy

LUMIANCE - Alasvalo Inset Trend 75 SQ - 3084005 neliö GU10 50W ALU

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Pinta-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711971840053

Sähkönumero

4271337

Toimittajan tuotenumero

3084005

Tukkuerä

0

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Pinnan suojaus:

muu

Rungon väri:

nikkeli

Suojuksen materiaali:

muu

Harjattu pinta:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Leveys:

83 mm

Korkeus/syvyys:

85 mm

Pituus:

83 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Inset Trend Square FL Swing GU10 50W harjattu alumiini

Inset Trend Square Swing -valaisinrungot toimitetaan ilman valonlähdettä. Ne voidaan varustaa laadukkaalla Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla. Sopivia käyttökohteita ovat mm. olohuoneet, keittiöt, takkahuoneet, pesuhuoneet (IP44 asennettaessa suljettuun kattorakenteeseen), eteiset, aulat ja neuvotteluhuoneet.

  • Uppoasennettava
  • \n
  • Toimitus ilman valonlähdettä
  • \n
  • Voidaan varustaa Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla
  • \n
  • Viimeistelty alumiinirunko, suojalasi lampun edessä (IP44 malli)
  • \n
  • Värit valkoinen, harjattu alumiini ja musta RAL9004 (IP44 malli)
  • \n
  • Saatavissa IP23/IP20 (alapuolelta IP23/yläpuolelta IP20) IP23 suljetussa alakattorakenteessa
  • \n
  • Saatavissa IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
  • \n
  • Ketjutettava 2x1,5mm²
  • \n
  • Helppo ja nopea asentaa

    Yhteensopivat himmentimet:
  • \n
  • Jussi-sarja 6523URJGL-214-103, snro: 2619375 säätöalue: 10-100%
  • \n
  • Impressivo-sarja 6523URCGL-84-103, snro: 2619376 säätöalue: 10-100%

    Himmentimet on testattu 1-8 lampulla. Valonsäätimiä saa kuormittaa max. 20% niiden nimellistehosta.
  • \n