LUMIANCE - Alasvalo Inset Trend 75 Swing - 3083530 GU10 50W KR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Iskunkestävyysluokka - IK02
Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde
Rungon väri - kromi
Uppoasennus - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Inset Trend 75 Swing
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711971835301
Sähkönumero
4271322
Toimittajan tuotenumero
3083530
Tukkuerä
0
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Rungon väri:
kromi
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
GU10
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Korkeus/syvyys:
85 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
83 mm
Pituus:
83 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Bluetooth -ohjattava:
ei
Inset Trend Swing -valaisinrungot toimitetaan ilman valonlähdettä. Ne voidaan varustaa laadukkaalla Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla. Sopivia käyttökohteita ovat mm. olohuoneet, keittiöt, takkahuoneet, pesuhuoneet (IP44 asennettaessa suljettuun kattorakenteeseen), eteiset, aulat ja neuvotteluhuoneet.
- Uppoasennettava
- Toimitus ilman valonlähdettä
- Voidaan varustaa Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla
- Viimeistelty alumiinirunko, suojalasi lampun edessä (IP44 malli)
- Värit matta hopea, kromi ja musta RAL9004
- Saatavissa IP23/IP20 (alapuolelta IP23/yläpuolelta IP20) IP23 suljetussa alakattorakenteessa
- Saatavissa IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- Ketjutettava 2x1,5mm²
- Helppo ja nopea asentaa
Yhteensopivat himmentimet: - Jussi-sarja 6523URJGL-214-103, snro: 2619375 säätöalue: 10-100%
- Impressivo-sarja 6523URCGL-84-103, snro: 2619376 säätöalue: 10-100%
Himmentimet on testattu 1-8 lampulla. Valonsäätimiä saa kuormittaa max. 20% niiden nimellistehosta.