varastointi päättyy

LUMIANCE - Beacon kohdevalaisin - 2041882 50W 240V LS3 va

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°

  • Rungon väri - valkoinen

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768418824

Sähkönumero

4276124

Toimittajan tuotenumero

2041882

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

HV-halogeenilamppu

Iskunkestävyysluokka:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

muu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Ulkohalkaisija:

58 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

BEACON ES50 3/C WHITE 240V

Korkealaatuinen alumiinirakenne ja hyvä suunnattavuus mahdollistavat erinomaisen käyttömukavuuden moniin eri käyttötarpeisiin. Beacon sopii mainiosti asuintilojen, julkitilojen, myymälöiden sekä erilaisten näyttelytilojen valaistukseen.

  • Asennus 1- tai 3-vaihekiskoon
  • Voidaan käyttää kaikkia GU10-kantaisia ES50 LED-lamppuja
  • Suosittelemme käytettäväksi Sylvania RefLED Superia Retro ES50 -lamppuja
  • Yksittäisasennus myös Monopoint- levykkeen kanssa (vain LS-1 ja LS-3 virranottimille)
  • Runko alumiinia
  • Kotelointiluokka IP20
  • Ohut, nykyaikainen ja minimalistinen alumiinirakenne
  • Ei tarvitse muuntajaa, helppo himmentää
  • Ei hajavaloa, valaisimen takaosa on kokonaan suljettu
  • Helppo lampun vaihto tukevan GU10-kannan ansiosta
  • Kolme väriä valkoinen, musta ja hopea
  • Lamppu tilattava erikseen
  • 1-vaihe adapterilla LS1 varustetut valaisimet sopivat seuraaviin 1-vaihe kosketinkiskoihin: Nanotrack, Lytespan LP ja Global Base GB
  • 3-vaihe adapterilla L3 varustetut valaisimet sopivat yleisimpiin 3-vaihe kosketinkiskoihin mm. Meka Unipro ja Global Trac Pro XTS