LUMIANCE - Häikäisysuoja INSAVER LED 150 - 3098128 UGR19 lisäosa

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

  • Perforoitu heijastin - ei

  • Valonjako - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711971981282

Sähkönumero

4271369

Toimittajan tuotenumero

3098128

Tukkuerä

3098128

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Perforoitu heijastin:

ei

Valonjako:

ei ole

Avauskulma:

76 °

Väri:

muu

Pituus:

113 mm

Leveys:

113 mm

Korkeus/syvyys:

41 mm

Insaver LED 150/175 UGR19 lisäosa