LUMIANCE - Instar Trend - 3079060 35W 12V IP44 va

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde

  • Rungon väri - valkoinen

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711971790600

Sähkönumero

4274923

Toimittajan tuotenumero

3079060

Tukkuerä

1

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Rungon väri:

valkoinen

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

GX5,3

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

III

Pinnan suojaus:

muu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

INSTAR TREND SW IP44 INDOOR WH Instar on laaja sarja uppoasennettavia pienjännitteisiä halogeenivalaisimia. Laadukkaat ja turvalliset materiaalit takaavat viimeistellyn lopputuloksen. Valaisimien matala rakenne sekä mukana oleva kytkentärima vedonpoistajineen tekevät asennuksesta helpon ja nopean. Käyttöalueet ovat lähes rajattomat, jopa pesuhuoneisiin (IP44 asennettaessa suljettuun kattorakenteeseen) on oma mallistonsa. Instar-sarjassa on useita lampputehoja (20-75W) sekä näyttävä koristelasivalikoima, joten käyttökohteina voimme suosittaa mm. olohuoneita, keittiöitä, takkahuoneita, pesuhuoneita, eteisiä, auloja ja neuvotteluhuoneita.