LUPINE - Otsa-/kypärävalaisin LED - Blika X4SC 2400lm otsavalaisin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - alumiini
Pituus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260689651498
Sähkönumero
8772314
Toimittajan tuotenumero
I0150-202
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
alumiini
Pituus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
220 g
ANSI-koodi:
muu
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valovirta:
100...2400 lm
Vaativan käyttäjän monipuolinen otsavalaisin kaukovalolla, leveällä lähivalolla sekä vihreällä ja punaisella valolla. 2400 lm:n valovirta ja 255 metrin valon kantama riittävät lähes kaikkiin tarpeisiin, ja myös vaativaan työkäyttöön. Valoa on riittävästi ja monipuolisen säädettävyyden ansiosta myös sopivasti.
Blikan kuoriin kätketty edistyksellinen tekniikka näkyy käyttäjälle lähinnä hyvänä suorituskykynä, viimeisteltyinä yksityiskohtina ja helppokäyttöisyytenä. Tasapainoinen kokonaisuus ja iso virtakytkin toimivat myös hanskat kädessä. Kaukokeilan ja leveän lähivalon lisäksi käytössä on sekä punainen että vihreä valo.
FrontClick-järjestelmä antaa käyttäjälle entistä joustavammat mahdollisuudet hyödyntää valaisintaan. Valaisinosan voi helposti irrottaa kypärästä tai otsapannasta.
Tekniset tiedot:
Maksimi valovirta: 2400 lm
Teho: 26 W (max.)
Akkukapasiteetti: 3,5 Ah (24 Wh). Litteän akun mitat: 75 mm x 40 mm x 22 mm.
Paloajat:
2400 lm 1:00 h
1200 lm 2:30 h
250 lm 8 h
220 lm 16 h
100 lm 25 h
Pienet ledit: 62 h
Valonkantama: 255 m (max.)
Valaistusvoimakkuus: 150 lx
Materiaali: alumiini
Paino: 85 g, 3,5 Ah akulla 220 g
Vesitiiviys: IP68 (2 m). Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Iskunkestävyys: pudotuskorkeus 2 m
Latausaika: Lupine Wiesel laturilla 1:50 h.
Käyttölämpötila: -25C-+70C
HUOM! Valaisimessa ei ole kaukosäädintä, eikä sitä voi lisätä jälkikäteen. Langattomalla kaukosäätimellä oleva malli on i0250-202
Pakkauksen sisältö:
Blika-valaisin
Otsapanta ylähihnalla ja FastClick sekä FrontClick-kiinnikkeillä
3,5 Ah SmartCore FastClick-akku. Varausindikaattorilla ja huomioledeillä.
Wiesel-verkkovirtalaturi
Käyttö/asennusohje
Lisävarusteet:
USB ONE, jolla lataat kännykän Lupine-akusta. Tuotenumero i444.
USB Charger. Kaikkiin Lupine-akkuihin. Tuotenumero i1444.
Piko/Blika Heavy Duty-otsapanta. Tuotenumero i1050.
Jatkokaapeli 120 cm. Tuotenumero i050.
GoPro-pidike: Tuotenumero i1070.
Pikakiinnike 25,4 mm ohjaustankoon. Tuotenumero i225.
FrontClick kiinnike 31,8 mm ohjaustankoon. Tuotenumero i1057.
FrontClick kiinnike 35 mm ohjaustankoon. Tuotenumero i2035.