LUXOMAT - Hämäräkytkin 1-1000lux IP54 - Luxomat CdS-AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 2...1000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 10 A
Päästöhidastus - 1 s
Vetohidastus - 1 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529923694
Sähkönumero
2603011
Toimittajan tuotenumero
92369
Tukkuerä
1
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
2...1000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
10 A
Päästöhidastus:
1 s
Vetohidastus:
1 s
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Nimellisjännite:
110 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Luxomat hämäräkytkin. IP54:
- Seinään asennettava hämäräkytkin valaistuksen automaattisen kytkentään.
- Säädettävä syttymis- ja sammutusviive ja itse oppiva sammutusvalaistustaso.
- Sisäänrakennettu automaattinen toiminto (10 lx / 40 s syttymisviive / 120 s sammutusviive).
- LED-valo avustaa oikean hämäryysarvon säädössä.
- Hämäryysarvon ja viiveen säätö manuaalisesti potentiometreistä.
- Kaksi kaapelin läpivientiä hämäräkytkimen alapuolella.
- Soveltuu seinä- ja pylväsasennukseen.








