LUXOMAT - Idoor puht.valk - Luxomat PEITELEVY IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - peitelevy
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529921393
Sähkönumero
2603398
Toimittajan tuotenumero
92139
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
peitelevy
Leveys:
87 mm
Korkeus:
87 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Merkintä/ilmaisu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54



