LUXOMAT - Kauko-ohjain - BLE-IR-Adapter


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä - 1
Signaalin lähetys - bluetooth
Sisältää näytön - ei
Itsesäätyvä - ei
Yksisuuntainen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529930678
Sähkönumero
2603314
Toimittajan tuotenumero
93067
Tukkuerä
1
Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä:
1
Signaalin lähetys:
bluetooth
Sisältää näytön:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Yksisuuntainen:
kyllä
Esiohjelmoitu:
ei
Langaton:
kyllä
Korkeus:
103 mm
Leveys:
55 mm
Syvyys:
40 mm
Kaksisuuntainen:
kyllä
BLE-IR-Adapter sovitin älypuhelimelle BLE-IR sovitin älypuhelimelle kaikille kauko-ohjattaville B.E.G. Luxomat tunnistimille, valaisimille ja hämäräkytkimille. Sovittimen avulla tunnistimia voidaan ohjelmoida helposti. BLE-IR sovittimessa on luksimittari helpottamaa valaistustasojen asettamista.
Ohjelmointiin tarvitaan B.E.G. LUXOMAT® Remote Control -sovellus. Sovellus on iOS ja Android puhelimille. Windows Phone versiota ohjelmistosta ei toistaiseksi ole saatavana.
Käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen. Sovelluksessa voidaan etsiä oikea kaukosäädin tunnistimen tai kauko-ohjaimen nimellä. Ohjelmisto on englanninkielinen.
Ennen käyttöä sovitin pitää ladata micro-USB kaapelilla (sis. pakkaukseen). Ladattu sovitin yhdistetään puhelimeen Bluetoothin kautta.
Ohjelmointiin tarvitaan B.E.G. LUXOMAT® Remote Control -sovellus. Sovellus on iOS ja Android puhelimille. Windows Phone versiota ohjelmistosta ei toistaiseksi ole saatavana.
Käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen. Sovelluksessa voidaan etsiä oikea kaukosäädin tunnistimen tai kauko-ohjaimen nimellä. Ohjelmisto on englanninkielinen.
Ennen käyttöä sovitin pitää ladata micro-USB kaapelilla (sis. pakkaukseen). Ladattu sovitin yhdistetään puhelimeen Bluetoothin kautta.