LUXOMAT - Kauko-ohjain - IR-BL kaukosäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio-ohjaus/infrapuna
Sisältää näytön - ei
Itsesäätyvä - ei
Yksisuuntainen - kyllä
Esiohjelmoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529930555
Sähkönumero
2603321
Toimittajan tuotenumero
93055
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio-ohjaus/infrapuna
Sisältää näytön:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Yksisuuntainen:
kyllä
Esiohjelmoitu:
ei
Langaton:
kyllä
Korkeus:
80 mm
Leveys:
60 mm
Syvyys:
8 mm
Kaksisuuntainen:
ei
IR-BL kaukosäädin
Kaukosäädin tunnistimille BL2-FP, BL4-FP ja BL4-C-FP
Kaukosäädin tunnistimille BL2-FP, BL4-FP ja BL4-C-FP




