LUXOMAT - Kauko-ohjain - Luxomat IR-PD4-TRIO SWI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 8 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529921027
Sähkönumero
2603080
Toimittajan tuotenumero
10122846
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
8 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Luxomat kauko-ohjain PD4-M-3C-TRIO tunnistimelle. Kauko-ohjaimellatunnistimen kaikki asetukset voidaan ohjelmoida maasta käsin ilmantikkaita.


