LUXOMAT - Kaukosäädin harmaa - Luxomat IR-PD4-GH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 9 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529922154
Sähkönumero
2603386
Toimittajan tuotenumero
92215
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
9 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Luxomat IR-PD4-GH -kaukosäädin liiketunnistimien ohjelmointiin.Kaukosäätimen avulla tunnistimen kaikki asetukset voidaan ohjelmoidamaasta käsin ilman tikkaita. Soveltuu PD4-M-GH -tunnistimille.



