LUXOMAT - Kaukosäädin - Luxomat IR-PD-DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 9 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529920945
Sähkönumero
2603035
Toimittajan tuotenumero
10122771
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
9 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Luxomat kauko-ohjain PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI/DSIja PD9-M-DALI/DSI läsnäolotunnistimille. Kaukosäätimen avulla kaikkiasetukset voidaan ohjelmoida maasta käsin ilman tikkaita.