LUXOMAT - Kaukosäädin - Luxomat IR-PD4-TRIO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 9 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529920976
Sähkönumero
2603201
Toimittajan tuotenumero
92097
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
9 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
IR-PD4-TRIO kaukosäädin