LUXOMAT - Kaukosäädin - Luxomat IR-PD4-TRIO-DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 9 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529921041
Sähkönumero
2603025
Toimittajan tuotenumero
92104
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
9 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Luxomat kaukosäädin PD4-M-TRIO-DALI tunnistimelle. Monipuolisetohjelmavaihtoehdot mahdollistavat tunnistimen sovittamisen yksilöllisiintarpeisiin.