LUXOMAT - Läsnäolotunnistin - Luxomat Indoor 180-R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 16 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529926657
Sähkönumero
2603391
Toimittajan tuotenumero
92665
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
16 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Eläintunnistus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
matta
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Ohjausvirta:
2 mA
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Tuotekuvaus
Luxomat Indoor 180-R
Luxomat seinään asennettava liiketunnistin 180°.
- Valvonta-alue 180°, maks 10 m.
- Asennus kojerasiaan.
- Suositeltava asennuskorkeus 1,1-2,2 m.
- Relekärki, maks kuormitettavuus 10A, 2300W, cos=1.
- Viive: Impulssi tai 15 s - 16 min.
- Mikrofoni, herkkyys säädettävissä. Mikrofoni aktivoituu vastan sen jälkeen, kun tunnistin on nähnyt liikettä. Äänihavainto pidentää kytkentäaikaa. Jos valot ovat sammuneet, valot on mahdollista sytyttää äänihavainnosta 7 sek sisällä valojen sammumisesta.
- Rinnankytkentä maks 8 tunnistina.
- Peitelevy tilattava erikseen





