LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD2-M-24VAC-RR-AP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 30 min
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529923052
Sähkönumero
2603358
Toimittajan tuotenumero
92305
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
HVAC-ohjaus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Kaukokäyttö:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Ohjausvirta:
4 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
98 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
- Master-läsnäolotunnistin 12 – 48 V AC / DC käyttöjännitteellä ja äänettömillä Reed-releillä.
- Kaksi kanavaa, joista kanava 1 ohjaa valaistusta ja kanava 2 ilmastointia. NO-potentiaalivapaat äänettömät reed-releet molemmissa kanavissa.
- Reed-releversio voi ilmoittaa valoisuusarvon resistanssina EIB- tai LON-väylään.
- Manuaalinen valaistuksenohjaus painonapin avulla.
- Ohjelmointi ja asetuksien muutokset helposti tunnistimen potentiometreistä tai kaukosäätimellä.
- Rinnankytkettävissä, enintään 2 kpl tunnistimia.
- Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen, jos luonnonvaloa on riittävästi.
- 12 – 48 V AC/DC, n. 1 W 360°
- Valvaonta-alue 2,5m asennuskorkeudessa: Ø 10 m sivusuunnassa / Ø 6 m kohti tunnistinta / Ø 4 m istuttaessa
- Suositeltu asennuskorkeus: 2 – 5 m, Istuva työ: asennuskorkeus 2 – 3 m
- FP = IP20, AP = IP20 (asennusalustalla IP54), luokka II
- -25 °C – +50 °C
Kanava 1 (ohjaa valaistusta, RR-relelähtö)
- 0,1 A cos φ = 1, NO-potentiaalivapaa
- 15 s – 30 min, impulssi
- 10 – 2000 lx
- Sekavalomittaus
Kanava 2 (ohjaa ilmastointia, RR-relelähtö)
- 0,1 A cos φ = 1, NO-potentiaalivapaa
- 5 – 120 min, impulssi, hälytysimpulssi