LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD2-S-AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529921522
Sähkönumero
2603363
Toimittajan tuotenumero
92152
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Ohjausvirta:
2 mA
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
PD2-Slave tunnistimilla voidaan laajentaa yhden master-tunniistimen valvonta-alue kattamaan koko valaistusaluetta. Soveltuvat käytettäväksi yhdessä ON/OFF ja DALI-valaisimien ohjaukseen tarkotettujen läsnäolotunnistimien kanssa.
Tuotekuvaus
- Slave-tunnistin pyöreällä valvonta-alueella
- Käytettävissä master-läsnäolotunnistimen valvontaalueen laajennukseen
- Master-tunnistimeen voidaan liittää rajoittamaton määrä slave-tunnistimia
- Slave-tunnistin havaitsee läsnäolon luonnonvalosta riippumatta ja lähettää impulssin (2 tai 9 sekunnin välein) master-tunnistimelle.
- Nopea ja helppo asentaa
- Korkeampi suojausluokka IP54 asennuspohjalla







