LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD3-1C-AP MICRO

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529922192

Sähkönumero

2603384

Toimittajan tuotenumero

92219

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ohjausvirta:

2 mA

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Manuaalisesti ohjelmoitava kattoon asennettava liiketunnistinsisäänrakennetulla mikrofonilla

Tekniset tiedot

Kuvaus
Manuaalisesti ohjelmoitava, kattoon asennettavat PD3-1C -liiketunnistimet pinta- ja välikattoasennusversioina ympyränmuotoisella valvonta-alueella. Micro-versioissa lisänä akustinen tunnistin, jonka avulla voidaan havaita henkilöt, joita infrapunatunnistin ei havaitse (esim. nurkissa tai väliseinien takana).

Käyttöalue
Pienten alueiden valvonta, kuten portaikot, autotallit, galleriat, peseytymistilat

Rakenne
Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia, IP20. Pinta-asennusversio IP44

Asennus
-AP, pinta-asennus kattoon
-FP, välikattoasennus

Kytkentä
230 V käyttöjännite, kytkentä 1,5 mm2 MMJ-kaapelilla

Valvonta-alue
360° valvonta-alueen halkaisija pienille liikkeille 4 m, sivusuunnassa kuljettaessa 10 m sekä tunnistinta kohti kuljettaessa 6 m.

Ohjaustapa
Valaistuksen kytkentä yhdellä kanavalla, kytkentäteho 2000 W (cos φ = 1) tai 1000 VA (cos φ = 0,5)Valaistuksen kytkentäaika säädettävissä 30 s – 30 min tai impulssi Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx