LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD4-M-GH-AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529922451
Sähkönumero
2603385
Toimittajan tuotenumero
92245
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
30 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
14 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
19 m
Kaukokäyttö:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
20...2000 lx
Ohjausvirta:
3 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
98 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
- Master-läsnäolotunnistin korkeisiin, jopa 14 metrin, teollisuus-, liikunta- ja varastotiloihin.
- 10 A integroitu potentiaalivapaa rele ohjaa yhtä valaisinryhmää.
- Master-tunnistimeen voidaan liittää rajoittamaton määrä slave-tunnistimia. Suositeltava slave-tunnistin on PD4-S-GH.
- Suositus: korkeisiin tiloihin asennettuna valvonta-ala kannattaa rajata niin, että tunnistus kohdistuu vain halutulle alueelle.
- Toimintavalmis tehdasasetuksilla 1000 lx ja 3 min.
- Ohjelmointi ja asetuksien muutokset vain kaukosäätimellä.
- 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz, n. 0,6 W 360°
- Valvonta-alue 14m asennuskorkeudessa: ovaali 30 m ja 19 m sivusuunnassa sekä kohti tunnistinta
- Asennuskorkeus: min. 5 m / maks. 16 m / suositus 14 m
- IP20 (asennusalustalla IP54 tai IP65), luokka II
- -25 °C – +50 °C
Kanava 1 (ohjaa valaistusta)
- 2300 W cos φ = 1, 1150 VA cos φ = 0,5, nollapistekytkentä, NO-potentiaalivapaa, syöksyvirta 165 A (20 ms), 800 A (200 μs)
- 15 s – 30 min, impulssi
- 20 – 2000 lx
- Sekavalomittaus







