LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta valonm - Luxomat PD4N-1C-C-AP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 40 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529922703
Sähkönumero
2603235
Toimittajan tuotenumero
92270
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
40 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
65 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Maksimi läsnäoloalue:
250 m²
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
10 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
109 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Tuotekuvaus
Luxomat PD4N-1C-C käytävätunnistin
Kauko-ohjattavat, kattoon asennettavat PD4N-1C-C käytävä liiketunnistimet pinta- ja välikattoasennusversioina isolla ympyränmuotoisella sekä käytävän suuntaisella valvonta-alueella. Yksi rele joka ohjaa valaistusta. Yksinkertainen valaistuksen mittaus ja laskenta joka käyttää integroitua linssin sisäpuolella sijaitsevaa valoisuusanturia. Tunnistinta voidaan ohjelmoida potentiometreistä tai kaukosäätimellä IR-PD3N. Tunnistimia voi kytkeä rinnan enintään 8 kpl.
Rakenne. Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Pinta-asennettava malli –AP, IP44, luokka II. Alaslaskettuun asennettava malli –FP, IP23, luokka II.
Asennus. –AP - pinta-asennus kattoon, -FP - välikattoasennus
Valvonta-alue. 360° valvonta-alueen Ø 24 m. Valvonta-alue käytävän suuntaan: Sivusuunnassa kuljettaessa Ø 40 m ja suoraan päin tunnistinta kuljettaessa Ø 20 m, asennuskorkeudella 2,5 m. Suositeltava asennuskorkeus 2,4 – 2,6 m. Tunnistimia on mahdollista kytkeä rinnan enintään 8 kpl.
Ohjaustapa. Yksi kytkentäkanava valaistuksen ohjaukseen. Kuormitettavuus 10A 2300W cosφ = 1; 1150 VA cosφ = 0,5. Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx. Sammutusviive säädettävissä 30 s – 30 min/TEST. Kaukosäätimellä tehdyt ohjelmoinnit ajavat potentiometreillä tehtyjen ohjelmointien yli. Tunnistimen herkkyys on säädettävissä portaattomasti potentiometristä tai kahdessa portaassa kaukosäätimellä.
Käyttöjännite. 230V ± 10%. Tunnistimen sisäinen kulutus < 1W
Ympäristölämpötila. -25°C – +50°C