LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD2-M-24VAC-3A-FP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 30 min
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529921645
Sähkönumero
2603360
Toimittajan tuotenumero
92164
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
HVAC-ohjaus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Kaukokäyttö:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Ohjausvirta:
3000 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
80 mm
Upotusleveys:
68 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
- Master-läsnäolotunnistin 12 – 48 V AC / DC käyttöjännitteellä.
- Kaksi kanavaa, joista kanava 1 ohjaa valaistusta ja kanava 2 ilmastointia.
- NO-potentiaalivapaat releet molemmissa kanavissa.
- Manuaalinen valaistuksenohjaus painonapin avulla.
- Ohjelmointi ja asetuksien muutokset helposti tunnistimen potentiometreistä tai kaukosäätimellä.
- Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan rajata rajauslevyillä.
- Rinnankytkettävissä, enintään 2 kpl tunnistimia. Slavekytkennöissä, slave-tunnistin tulisi olla PD2-M-12-48V-RR -mallinen
- Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen, jos luonnonvaloa on riittävästi.
- 12 – 48 V AC/DC, n. 1 W 360°
- Valvonta-alue 2,5m asennuskorkeudessa: Ø 10 m sivusuunnassa / Ø 6 m kohti tunnistinta / Ø 4 m istuttaessa
- Suositeltu asennuskorkeus: 2 – 5 m, Istuva työ: asennuskorkeus 2 – 3 m
- FP = IP20, AP = IP20 (asennusalustalla IP54), luokka II
- -25 °C – +50 °C
Kanava 1 (ohjaa valaistusta, NO-relelähtö):
- 3 A cos φ = 1, NO-potentiaalivapaa
- 15 s – 30 min, impulssi
- 10 – 2000 lx
- Sekavalomittaus
Kanava 2 (ohjaa ilmastointia, NO-relelähtö):
- 3 A cos φ = 1, NO-potentiaalivapaa
- 5 – 120 min, impulssi, hälytysimpulssi






