LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD4-S-FP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529922543
Sähkönumero
2603368
Toimittajan tuotenumero
92254
Tukkuerä
48
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
1 mA
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
PD4-Slave tunnistimilla voidaan valvoa koko valaistusaluetta. Soveltuvat käytettäväksi yhdessä ON/OFF ja DALI-valaisimien ohjaukseen tarkotettujen läsnäolotunnistimien kanssa.







