LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valonm. - Luxomat PD4-S-DAA4G-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 24 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529927210

Sähkönumero

2603224

Toimittajan tuotenumero

92721

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

24 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

DC

Syvyys:

30 mm

Upotushalkaisija:

64 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Maksimi läsnäoloalue:

3.2

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Halkaisija:

98 mm

Upotussyvyys:

66 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Luxomat orja-läsnäolotunnistin uppoasennukseen. 360ast,halk. 24 m.Toimii yhdessä vain PD4-M-DAA4G master tunnistimen kanssa.

Tuotekuvaus
BEG Luxomatin uutuustunnistimella PD4-M-DAA4G voidaan toteuttaa helposti ja kustannustehokkaasti erittäin monipuolinen valaistuksen ohjaus esimerkiksi luokkatiloihin, kokoustiloihin ja isoihin toimistohuoneisiin.

Tunnistimessa on osoitteellinen DALI-ohjaus, jolloin tilan valaisimet voidaan johdottaa yhdellä DALI-kaapelilla. Valaistusryhmät ohjelmoidaan tunnistimella jopa neljään eri valaistusalueeseen. A-päävalaistukselle jossa päävaloa vakiovalosäädetään kolmen DALI ryhmän avulla ja offset säädöllä. Lisäksi B-valaistusryhmä jossa ohjataan erillistä DALI ryhmää vain läsnäolotiedon mukaan (ei vakiovalosäädetä).

Erillinen relekärki, jota voidaan ohjelmoida eri toiminnoille, esim. DALI valaisimien jännitteen katkaisuun jolla säästetään DALI valaisimen lepovirtakulutusta jos tilassa ei ole ketään, HVAC ilmastoinnin ohjaukseen tai tauluvalon ohjaukseen.

Tunnistimen valvonta-alue on 360° valvonta-alueen halkaisija istuttaessa 6,4 m, sivusuunnassa kuljettaessa 24 m sekä tunnistinta kohti kuljettaessa 8 m. Tunnistimen valvonta-aluetta voi laajentaa PD4-S-DAA4G orjatunnistimilla.

Tunnistimeen on mahdollista kolme eri painonappia (valaistusryhmä A ja B – on/himmennä/off, relekärki – on/off) valaistuksen manuaaliseen ohjaukseen.

Tunnistimessa on sisäänrakennettu DALI-teholähde, joka kykenee ohjaamaan 64 DALI elektronista liitäntälaitetta (ECG) automaattisesti.

Tunnistimen asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, eikä vaadi pc-ohjelmointityökaluja. Valaisimet ryhmitetään helposti älypuhelinapplikaatiolla, joka soveltuu uusimpiin Android tai iPhone puhelimiin ja IR-RC –adapterilla.

Moneen muuhun markkinoilla olevaan ohjausjärjestelmään verrattuna tässä tunnistimessa on kaikki tarpeelliset toiminnot integroitu yhteen tuotteeseen. Tämän ansiosta tunnistin on lyömätön valinta niin ominaisuuksiltaan kuin kustannustehokkuudeltaankin.