LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valonm. - PD11-M-1C-FLAT-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529925834

Sähkönumero

2603215

Toimittajan tuotenumero

92583

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

4.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

9 m

Kaukokäyttö:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ohjausvirta:

3 mA

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Luxomat läsnäolotunnistin tasaisella linssillä uppoasennukseen360ast.Yksi kytkentäkanavaa valaistuksen ohjaukseen. Automaatti tai puoliautomaattitoim. Yksi painiketulo käsin tapahtuvaa ohjausta varten. Valvonta-alueen laajennus slave tunnistimilla.

Huomaamaton uppoasennettava infrapuna läsnäolotunnistin valaistuksen kytkevään ohjaukseen. Kattorakenteeseen sulautuva matala tunnistin on oikea valinta edustustiloissa ja muissa arkkitehtoonisesti tärkeissä ympäristöissä. Integroitu rele voi ohjata valaisinryhmiä suoraan läsnäolon ja valovoimakkuuden perusteella. Painonapilla käyttäjä voi ohjata valaistusta tarpeen mukaan.

Tuotekuvaus
  • Ohut ja huomaamaton profiili asennettuna.
  • 10 A integroitu rele ohjaa yhtä valaisinryhmää.
  • Nopea ja helppo asentaa jousikiinnikkeillä tai asennus pannalla.
  • Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan rajata peitelevyillä.
  • Merkkiledit kertovat tunnistimen toiminnasta.
  • Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen jos luonnon valoa on riittävästi.
  • Toiminta valmis ilman asetuksia 500 lx ja 10 min.
  • Ohjelmointi kaukosäätimellä IR-PD-1C tai älypuhelin sovittimella.