LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valo Luxomat - PD4-M-2C-FP valkoinen

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529921485

Sähkönumero

2603362

Toimittajan tuotenumero

92148

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Kaukokäyttö:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Ohjausvirta:

2 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Luxomat läsnäolotunnistin uppoasennukseen. 360 ast. Ø 24m. Kaksikytkentäkanavaa. valaistuksen ohjaukseen ja HVAC. Automaatti tai puoliautomaattitoim. Yksi painiketulo käsin tapahtuvaa ohjausta varten. Valvonta-alueen laajennus slave tunnistimilla.

Kahdella relelähdöllä varustettu infrapuna läsnäolotunnistin tarkkaan läsnäolotunnistukseen ja valaistuksen luotettavaan ohjaukseen. Erilaisiin kattorakenteisiin, pinta-asennukseen, kojerasiaan tai uppoasennukseen soveltuvat versiot on helppoasentaa ilman lisätarvikkeita. Tunnisti on toimintavalmis tehdasasetuksilla ilman ohjelmointia. Integroitu rele voi ohjata yhtä valaisinryhmää ja ilmanvaihtokonetta suoraan läsnäolon ja valovoimakkuuden perusteella. Painonapilla käyttäjä voi ohjata valaistusta tarpeen mukaan.

Tuotekuvaus
  • Laaja valvonta-alue, neljä PIR elementtiä
  • Kaksi relelähtöä valaistuksen ja ilmanvaihdon automatisointiin.
  • Nopea ja helppo asentaa, kytkennät jousipainike liittimiin.
  • Toiminta valmis tehdasasetuksilla 500 lx ja 10 min.
  • Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan rajata peitelevyillä.
  • Merkkiledit kertovat tunnistimen toiminnasta.
  • Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen jos luonnon valoa on riittävästi.
  • Ohjelmointi ja asetuksien muutokset helposti irroittamatta tunnistinta.
  • Lisätoimintojen asetus kaukosäätimellä IR-PD-1C tai älypuhelin sovittimella.