LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valonm. - PD2N-M-1C-LED-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Enimmäistyösykli - 1080 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529940554

Sähkönumero

2603243

Toimittajan tuotenumero

94055

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

1080 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Enimmäislähtövirta:

165 A

Käyttölämpötila:

-20...40 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Luxomat läsnäolotunnistin uppoasennukseen. 360 ast. Sisäänrakennettu LEDvalo joka toimii joka opastus- tai yövalona. Yksi kytkentäkanava NO.Automaatti tai puoliautomaattitoim. Yksi painiketulo käsin tapahtuvaaohjausta varten.

Tuotekuvaus
Luxomat PD2N-M-1C-LED-FP
Kattoonasennettava läsnäolotunnistin jossa on myös sisäänrakennettu LED opastusvalo, joka sijaitsee tunnistimen ulkorenkaassa. Tunnistimessa oleva LED opastusvalo voi toimia joko opastus- tai yövalona. Tunnistin soveltuu erityisesti käytettäväksi ohjaamaan valaistusta käytävissä ja eteistiloissa. Näissä tiloissa pyritään viihtyvyyden ja turvallisuudentunteen vuoksi pitämään jonkinlainen perusvalaistustaso. Tyypillisesti tämänkaltaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi hotellien käytävät, joissa usein valaistus on päällä koko ajan. Luxomatin viimeisin tuoteuutuus on ideaalinen ja kustannustehokas ratkaisu esimerkiksi hotellikäytävien valaistukseen ja ohjaukseen. Valaisimet voivat olla päälle/pois kytkettäviä kun viiveaikojen umpeuduttua tunnistin tuottaa perusvalaistustason alueille. Esimerkki: Käytävässä kytkettäviä valaisimia, jotka on ohjattu PD2N-M-1C-LED tunnistimella. Valaisimien poiskytkentäviive on esimerkiksi 10 min. Tunnistimeen integroitu opastusvalo on toiminnassa täydellä teholla ensimmäiset 2 tuntia päävalojen poiskytkennän jälkeen. Jos tilassa ei havaita ketään tämänkään ajan jälkeen voidaan opastusvaloa himmentää esimerkiksi 50% teholle kunnes tunnistin sytyttää valaisimet uudelleen.

Uutta:
  • Tunnistimen kehälle integroitu valo antaa perusvalaistuksen käytäviin ja lisää viihtyvyyttä ja vähentää valojen kytkennästä mahdollisesti johtuvaa sokaistumista.
  • Kaksi ohjelmoitavaa toimintatilaa (opastus- ja yövalo) mahdollistaa ennennäkemättömän monipuoliset toiminnot.
  • Opastusvalon voimakkuus ja viive säädettävissä, samoin yövalon viive ja voimakkuus.
  • Tunnistimen parametrien asetus IR-RC älypuhelinadapterilla 2603220 ja älypuhelin sovelluksella. Nyt voit myös lukea asetusarvot tunnistimesta ja monistaa ne toisiin tunnistimiin.
  • Yhtä tunnistin mallia voi käyttää sekä master että slave tilassa. Yhden master tunnistimen taakse voi kytkeä enintään 5 slave tunnistinta.
  • Tunnistimeen voidaan kytkeä painonapin valaistuksen manuaalista ohjausta varten.
Valvonta-alue: Tunnistimen valvonta-alue: 360° valvonta-alueen halkaisija istuttaessa 4 m, sivusuunnassa kuljettaessa 10 m sekä tunnistinta kohti kuljettaessa 6 m. Mahdollisuus kytkeä 5 kpl PD2-M-1C-LED-FP tunnistinta toimimaan orjana yhden Master tunnistimen takana.

Kytkentä: Yksi kytkentäkanava NO, valaistuksen ohjaukseen. Kuormitettavuus 10A 2300W cosφ = 1; 1150 VA cosφ = 0,5. LED kuorman käynnistysvirta enintään 165A, 20 ms. Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx. Sammutusviive säädettävissä 10 s – 18 h. Tunnistimen kaksisuuntainen ohjelmointi vain IR-RC adapterilla 2603220, B.E.G BiRC ohjelmistolla ja yhteensopivalla älypuhelimella.