LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valonm. - PD2N-M-DACO-1C DALI-2

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529934553

Sähkönumero

2603346

Toimittajan tuotenumero

93455

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

85 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Maksimi läsnäoloalue:

12

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2500 lx

Max. kytkentäteho LED:

300 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Ohjausvirta:

4 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

84 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Luxomat läsnäolotunnistin PD2N-M-DACO-1C DALI-2 360 10/2,5m V K IP20 UKAVAL

Tuotteet Tuotetiedot Tarvikkeet ja liittyvät tuotteet PD2N-M-DACO-1C ohjaa yhden valaistusryhmän DALI-2 ja DALI-valaisimia broadcast ohjauksella, sekä ilmanvaihtoa potentiaalivapaalla releellä. DACO-tunnistimilla saadaan toteutettua helposti energiatehokas, viihtyisä ja käyttäjäystävällinen valaistusratkaisu kaikkien DALI-valaisimien ohjaamiseen. DACO-järjestelmä on itsenäinen ohjausratkaisu ja toimii täysin ilman keskuslaitteita. Helppo ratkaisu tyypillisimpien toimisto-ja oppimistilojen valaistuksen ohjaukseen. DACO-tuoteperhe asettaa uuden laatutason tilakohtaisen DALI-valaistuksen ohjauksen toteuttamiseen. Monipuolisesti parametroitava automatiikka toimii entistä paremmin vakiovalo- ja päivänvalo-ohjauksessa, sekä mukautuu erilaisiin tilaratkaisuihin ja olosuhteisiin. Tunnistimen käyttämät ohjausparametrit ovat helposti säädettävissä B.E.G. one sovelluksella. Samaa sovellusta voi käyttää tunnistinasetusten hallinointiin pilvipalvelun avulla projektin aikana. Kaksisuuntainen ohjelmointikäyttöliittymä helpottaa ja selkeyttää ohjausparametrien asettamista. BLE IR adapterilla voidaan tallettaa ja lukea parametrit suoraan tunnistimesta. Pilvipalvelun avulla tehdyt asetukset voidaan lähettää työmaalle käyttöönottoa varten. DACO-ohjausjärjestelmät ovat helppoja asentaa ja ylläpitää läpi elinkaaren. Tila on heti asennuksen jälkeen toimintavalmis tunnistimen tehdasasetuksilla.