LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valonm. - PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 15 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529934690

Sähkönumero

2603349

Toimittajan tuotenumero

93469

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

15 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

76 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

10 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

15 m

Maksimi läsnäoloalue:

0

Havainnointialueen halkaisija:

30 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2500 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Ohjausvirta:

4 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

101 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Luxomat läsnäolotunnistin PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 360 30/14m V IP54 PKAVAL

PD4-M-DALI/DSI-GH on ainutlaatuinen, korkean tilan DALI-valaisimien himmennysohjaukseen tarkoitettu tunnistin. DALI-tunnistin havaitsee luotettavasti liikkeen jopa 16 m korkeudesta suurelta alueelta. Valoisuusanturin optisen rakenteen ansiosta tunnistin saa tarkan tiedon lattiatasolla vallitsevasta valon voimakkuudesta ja ohjaa valaisimien kirkkautta sen mukaan. Näin valaisimien valotehokkuuden alenema saadaan kompensoitua automaattisesti.

Tunnistin voidaan asentaa jopa 16 metrin korkeuteen. Tunnistimen teleskoopissa on mitta-asteikko, joka kertoo teleskoopin oikean asennon. Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan laajentaa millä tahansa Luxomat slave -tunnistimilla.

Tutustu myös B.E.G. Luxomatin omiin sivuihin.

Tuotekuvaus
  • Päivänvalo ja vakiovalo-ohjaus pidentävät valaisimien elikaarta ja kasvattavat säästöjä.
  • Mittaukseen perustuva päivänvalo ja vakiovalo-ohjaus 16 m asennuskorkeuteen saakka.
  • Valoisuusanturin mitta-asteikko kertoo teleskoopin oikean asennon.
  • Opastusvalotoiminto (corridor function) parantaa viihtyvyyttä.
  • Valvonta-alue Ø44 m. Valvonta-aluetta voidaan laajentaa slave-tunnistimilla.
  • Master-tunnistin mittaa tilan valon määrää ja ohjaa valaistusta.
  • Painonappihimmennys tunnistimeen liitettävällä 230V painonapilla.
  • Asetukset potentiometreistä tai kaukosäätimillä.