LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valonm. - PD4N-M-DACO DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529934607
Sähkönumero
2603343
Toimittajan tuotenumero
93460
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
95 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
32 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2500 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Ohjausvirta:
4 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
106 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
PD4N-M-DACO ohjaa yhden valaistusryhmän DALI-2 ja DALI-valaisimia broadcast ohjauksella. DACO-tunnistimilla saadaan toteutettua helposti energiatehokas, viihtyisä ja käyttäjäystävällinen valaistusratkaisu kaikkien DALI-valaisimien ohjaamiseen. DACO-järjestelmä on itsenäinen ohjausratkaisu ja toimii täysin ilman keskuslaitteita. Helppo ratkaisu tyypillisimpien toimisto-ja oppimistilojen valaistuksen ohjaukseen. DACO-tuoteperhe asettaa uuden laatutason tilakohtaisen DALI-valaistuksen ohjauksen toteuttamiseen. Monipuolisesti parametroitava automatiikka toimii entistä paremmin vakiovalo- ja päivänvalo-ohjauksessa, sekä mukautuu erilaisiin tilaratkaisuihin ja olosuhteisiin. Tunnistimen käyttämät ohjausparametrit ovat helposti säädettävissä B.E.G. one sovelluksella. Samaa sovellusta voi käyttää tunnistinasetusten hallinointiin pilvipalvelun avulla projektin aikana. Kaksisuuntainen ohjelmointikäyttöliittymä helpottaa ja selkeyttää ohjausparametrien asettamista. BLE IR adapterilla voidaan tallettaa ja lukea parametrit suoraan tunnistimesta. Pilvipalvelun avulla tehdyt asetukset voidaan lähettää työmaalle käyttöönottoa varten. DACO-ohjausjärjestelmät ovat helppoja asentaa ja ylläpitää läpi elinkaaren. Tila on heti asennuksen jälkeen toimintavalmis tunnistimen tehdasasetuksilla.







