LUXOMAT - Liiketunnistin 2300W IP20 - Luxomat Indoor 180-R 180+PL

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Enimmäistyösykli - 16 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529926237

Sähkönumero

2603092

Toimittajan tuotenumero

92623

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

16 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

HVAC-ohjaus:

ei

Eläintunnistus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.5 m

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ohjausvirta:

2 mA

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

USE VAL. Seinäkytkimen tilalle asennettava liiketunnistin 180 astvalvonta-alueella. Reagoi liikkeen lisäksi myös ääneen. Sisältää valkoisen (RAL9010) peitelevyn.

Tuotekuvaus

Luxomat Indoor 180-R
Luxomat seinään asennettava liiketunnistin 180°.

  • Valvonta-alue 180°, maks 10 m.
  • Asennus kojerasiaan.
  • Suositeltava asennuskorkeus 1,1-2,2 m.
  • Relekärki, maks kuormitettavuus 10A, 2300W, cos=1.
  • Viive: Impulssi tai 15 s - 16 min.
  • Mikrofoni, herkkyys säädettävissä. Mikrofoni aktivoituu vastan sen jälkeen, kun tunnistin  on nähnyt liikettä. Äänihavainto pidentää kytkentäaikaa. Jos valot ovat sammuneet, valot on mahdollista sytyttää äänihavainnosta 7 sek sisällä valojen sammumisesta.
  • Rinnankytkentä maks 8 tunnistina.
  • Toimitetaan RAL 9010 valkoisella peitelevyllä