LUXOMAT - Liiketunnistin - Aleum Glow WB

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529931323

Sähkönumero

2603416

Toimittajan tuotenumero

93132

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

16 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

54 mm

Korkeus:

105 mm

Syvyys:

72 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Valvonta-alue:

180 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Maksimi läsnäoloalue:

400

Kattoasennus:

ei

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Taajuus:

50...60 Hz

Valaistustason raja-arvo:

10...2500 lx

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Luxomat ALEUM GLOW WB