LUXOMAT - Liiketunnistin - BL2-FP 360 8/2,5m IP23 UKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 60 min
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529933174
Sähkönumero
2603315
Toimittajan tuotenumero
93317
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
60 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
63 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Nimellisjännitealue:
110...240 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Maksimi läsnäoloalue:
50 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Halkaisija:
80 mm
Upotussyvyys:
42 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Basic Line -tunnistinsarja sopii pienten valaistusalueiden automatisointiin kustannustehokkaimmalla hintatasolla. Tunnistimien kuorman kesto sopii hyvin pienitehoisten ledivalaisinten ohjaamiseen. Tunnistimet on valmistettu lujatekoisesta UV-suojatusta muovista ja tunnistimien asennus on helppoa. Tunnistimet on varustettu modernilla tekniikalla, kuten kauko-ohjauksella ja kuorman nollapistekytkennällä. Basic Line -tunnistinsarja sopii hyvin porraskäytäviin, teknisiin tiloihin, WC-tiloihin ja pukuhuoneisiin.
- Tarkka 360° valvonta-alue 8 m halkaisijalla
 - Toimintavalmis tehdasasetuksilla
 - Herkkyys: korkea Viiveaika: 3 min Hämäräkytkin: 500 lx
 - Asetusten muutokset helposti kaukosäätimellä
 - Nopea uppoasennus
 - Pinta-asennus asennuskehyksellä snro: 2603319
 
Rakenne Luja UV-suojattu PC runko
Asennus Uppoasennus 68 mm asennusreikään






