LUXOMAT - Liiketunnistin - BL4-C-FP 32/2,5m IP20 UKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 32 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 60 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529932849
Sähkönumero
2603317
Toimittajan tuotenumero
93284
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
32 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
60 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
84 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Nimellisjännitealue:
110...240 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Maksimi läsnäoloalue:
200 m²
Kattoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Halkaisija:
104.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Basic Line -tunnistinsarja sopii pienten valaistusalueiden automatisointiin kustannustehokkaimmalla hintatasolla. Tunnistimien kuorman kesto sopii hyvin pienitehoisten ledivalaisinten ohjaamiseen. Tunnistimet on valmistettu lujatekoisesta UV-suojatusta muovista ja tunnistimien asennus on helppoa. Tunnistimet on varustettu modernilla tekniikalla, kuten kauko-ohjauksella ja kuorman nollapistekytkennällä.






