LUXOMAT - Liiketunnistin indoor - Luxomat 140-L 140 2300W IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Enimmäistyösykli - 30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 30...150 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529943258
Sähkönumero
2603206
Toimittajan tuotenumero
94325
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
30...150 °
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Materiaalin laatu:
muu
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Ohjausvirta:
2 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Mukavuuskytkin
- Seinäasennettava liiketunnistin, hämäräkytkimellä, painonapilla ja integroidulla LED-valolla.
 - Yksi kytkeväkanava joka ohjaa valaistusta.
 - Integroitu alaspäin suunnattu LED-valo, joka toimii opastus- ja yövalona.
 - Päävalaistus ja integroitu LED-valo voidaan ohjelmoida toisistaan riippumattomasti automaatti- tai puoliautomaatti tilaan.
 - Neljä toiminta tilaa, automaatti, puoliautomaatti, automaattinen corridor, Slave.
 - Valvonta-alueen laajennus kytkemällä enintään 5 kpl Indoor 140-L tunnistimella (Master/Slave -toiminto asetettavissa tunnistimesta).
 - Sisustukseen sopivat peitelevyt valittavissa kohteen mukaan.
 - Asetukset tunnistimen potentiometreistä ja DIP-kytkimistä.
 





