LUXOMAT - Liiketunnistin IP20 val - Luxomat Indoor 180-SC 180

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...180 °

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529926503

Sähkönumero

2603095

Toimittajan tuotenumero

92650

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

HVAC-ohjaus:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Taajuus:

50...60 Hz

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Ohjausvirta:

4 mA

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Seinäkytkimen tilalle asennettava liiketunnistin 180 astvalvonta-alueella. Käytetään yhdessä SCT1 porrasvaloautomaatin kanssa.Sisältää valkoisen (RAL9010 peitelevyn).

Tekniset tiedot
  • Käytettävä yhdessä porrasvaloautomaatin SCT1 kanssa (Snro 2603012)