LUXOMAT - Liiketunnistin - LC mini 180 valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529910526
Sähkönumero
2603311
Toimittajan tuotenumero
91052
Tukkuerä
100
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
10 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
55 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
80 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
180 °
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
7 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
4 s
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
0 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
LC mini 180 on pienikokoinen, luotettava ja halpa liiketunnistin sisäänkäyntien ja katosten valaistuksen ohjaukseen. Asennus pistokantaliittimen ansiosta on nopeaa ja vaivatonta. Hämäräkytkimen portaaton säätö mahdollistaa valojen sytyksen liikkeestä vain, jos luonnon valoa ei ole riittävästi. Hämäräkytkimen voi myös ottaa pois käytöstä, jolloin valot sytytetään aina liikkeestä.
- Helpot manuaaliset säädöt hämäräkytkimelle ja sammutusviiveelle.
 - Nopea asennus tunnistimen pistokantaliittimen ansiosta.
 - Portaaton säätö hämäräkytkimellä sytyttää valot vasta silloin kun halutaan.
 - Valvonta-alueen laajennus tunnistimia kytkemällä rinnan enintään 2 kpl.
 






