LUXOMAT - Liiketunnistin Luxomat - RC-plus next N 130 IP54 rusk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529933242
Sähkönumero
2603283
Toimittajan tuotenumero
93324
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
ruskea
Enimmäistyösykli:
16 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
71 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
121 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
3000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
130 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
36 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Ominaisuudet
Luxomat RC-plus next N 130 IP54
- Laaja valvonta-alue (130°, 20 m + 360° aliryömintäsuoja).
- Kytkentäteho 3000 W (cosφ=1, 1500VA cosφ=0,5).
- Kytkentäaika 15 s – 16 min tai impulssi
- Valoisuusarvo säädettävissä 2 - 2000 lx
- Monipuoliset asennusmahdollisuudet (seinään, kattoon, kulmaan).
- Reilusti säästöä asennusajassa, koska tunnistin on ohjelmoitu valmiiksi käyttöä varten (20 lx/3 min).
- Ohjelmoitavissa käsin, älypuhelimeen yhdistetyllä IR-RC sovittimella (26 032 20) tai kauko-ohjaimella IR-RC (35 150 09)



