LUXOMAT - Liiketunnistin pinta valk - Luxomat PD4N-1C-AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529921447
Sähkönumero
2603370
Toimittajan tuotenumero
92144
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
800 A
Ohjausvirta:
2 mA
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Luxomat PD4N
- Valvonta-alue on 360° halkaisijaltaan n. 24 m 2,5 metrin korkeudesta
- Maksimikuorma 2300 W hehkulamput 1100 VA loistelamput
- Ajastin 30 sekuntia - 30 minuuttia tai impulssi
- IP44
- Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
- Herkkyys säädettävissä (manuaalisesti ja kaukosäätimellä)
- Toiminta, rele1 10A valaistuksen ohjaukseen
- Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.



