LUXOMAT - PD4 tunnistimille - Luxomat as.pohjarasia IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4007529923762
Sähkönumero
2603219
Toimittajan tuotenumero
92376
Tukkuerä
1
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
IP65 pohjarasia PD4 pinta-mallin tunnistimiin. Soveltuu pinta-malleihin,joissa on sokeripalaan painettavia liitäntätappeja. Muuttaa IP44rakenteen IP65 rakenteeksi.
IP65 pohjarasia PD4-AP (IP54) pintatunnistimille
IP65 soveltuu korottamaan pinta-asenteisten PD4 tunnistimien IP luokka nykyisestä IP44/54 luokkaan IP65. Rasia soveltuu käytettäväksi seuraavien tunnistinmallien kanssa:
PD4-M-AP
PD4-M-C-AP
PD4-S-AP
PD4-S-C-AP
IP65 pohjarasia PD4-AP (IP54) pintatunnistimille
IP65 soveltuu korottamaan pinta-asenteisten PD4 tunnistimien IP luokka nykyisestä IP44/54 luokkaan IP65. Rasia soveltuu käytettäväksi seuraavien tunnistinmallien kanssa:
PD4-M-AP
PD4-M-C-AP
PD4-S-AP
PD4-S-C-AP



