LUXOMAT - Peitelevy indoor - Luxomat Ind140 p-v mat R9010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - peitelevy
Leveys - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529943432
Sähkönumero
2603210
Toimittajan tuotenumero
94343
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
peitelevy
Leveys:
88 mm
Korkeus:
88 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
17.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20


