M-LIGHT - Pinta-/ripustusvalaisin - 5021-1200-5900 4000K VALK Kirk


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4152640
Toimittajan tuotenumero
M5021120C4KV
Tukkuerä
1
5021-1200-5900 4000K VALK IP44 46W Muuramessa valmistamamme alumiiniprofiili- runkoinen huoltovapaa LED-valaisin pinta-asennukseen, jonka runkoja voi yhdistää jonoiksi yhdyskappaleiden avulla. Perusominaisuudet: - Kupuvaihtoehtoina mikroprisma,opaali akryyli, ,kirkas kupu tai daisy-optiikat - Kirkaskupuinen saatavilla integroidulla optiikalla (30, 60, 90°) Toispuoleinen asymmetrinen valonjako onnistuu minkä tahansa kuvun tapauksessa (oletuksena opaali) - Vakiotehot 1800, 3100 tai 5600 lm per metri (A, B, C), tai tilauksesta vapaasti valittavissa (500 - 5000 lm /m) - Valon värilämpötila -vaihtoehdot 3000, 4000 (oletus) & 6500 Kelviniä, tilauksesta myös 2700 tai 5000 K Valotekniset tiedot: - Osram linear LED moduulit - CRI 80, tilauksesta >90 - Tilauksesta DALI, myös tunable white saatavissa - Valaisimien hyötysuhde n. 130 lm/W Mekaaniset tiedot: - Leveys 70, korkeus 80 mm - Valaisinpituudet 600, 900, 1200, 1500, 2400 ja 3000 mm (tarkemmat tiedot asennusohjeessa)