M-LIGHT - Pollarivalaisin - Bollard 6001R 360lm 4K IP44 H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410045121204
Sähkönumero
4512120
Toimittajan tuotenumero
M6001RA4KH
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...241 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valonjako:
heijastin
Leveys:
186 mm
Halkaisija:
186 mm
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kupu kestävää polykarbonaattiputkea, häikäisysuoja alumiinia.
Asennus ruuvipulttauksella betonikanteen tai sovituskappaleella betonijalustaan.
Rakenne
Runko alumiinivalua
Kupu polykarbonaattia
Heijastin alumiinia
Asennus
Ruuvipulttauksella betonikanteen asennuslaipalla
- asennuslaippa sisältyy valaisimeen
Sovitekappaleella SK-1 betonijalustaan
- tilataan erikseen
- asennetaan betonijalustaan kevyesti lyömällä
Kiinnitys pulttisarjalla (MPS4)
- tilataan erikseenLED valaisinmallien asennusmäärät johdonsuojakatkaisijaa kohti:- B10A max. 15 kpl
- B16A tai C10A max. 25 kpl
- C16A max. 40 kpl


