M-LIGHT - Pollarivalaisin - MLB6001-116 IP44 4K PMMAC BL

M-Light Oy
KopioiKopioi
M-LIGHT - Pollarivalaisin - MLB6001-116 IP44 4K PMMAC BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045120580

Sähkönumero

4512058

Toimittajan tuotenumero

M6001RA4KM

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...241 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valonjako:

heijastin

Leveys:

186 mm

Halkaisija:

186 mm

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

ML Bollard 6001R 1x16W LED IP44 4K PMMA KIRKAS MUSTA IK08 Rakenne

• Runko alumiinivalua
• Kupu kestävää akryyliputkea
• Häikäisysuoja alumiinia


Asennus

• Ruuvipulttauksella betonikanteen
• Asennuslaipalla betonijalustaan
- asennuslaippa MSK1

Kytkentä

• Läpimenevä Ø 5x2,5mm2


Lisätiedot

• Tilauksesta metallinen pistorasia 1-osainen IP54